Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRY5 Gungkrok 1 7/32 tum D | AD6ZEZ

APPROVED VENDOR 4CRY5 svängkrok 1 7/32 tum D

Finns i lager
Artikel: AD6ZEZ Modell: 4CRY5
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängkrok
Djup1-7 / 32 "
FinishPolerad
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Krokhöjd1-31 / 32 "
Krok typVerktyget
Material304 Stainless Steel
Arbetsbelastningsgräns19 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRY2 Gungkrok 63/64 tum D | AD6ZEW 4 CRY263 / 64 "23 / 64 "12 lb.235SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRY3 Gungkrok 1 7/32 tum D | AD6ZEX 4 CRY31-7 / 32 "25 / 64 "14 lb.266SEK
GODKÄNT VENDOR 4CRY4 gungkrok 63/64 tum D | AD6ZEY 4 CRY463 / 64 "-14 lb.335SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY5 svängkrok 1 7/32 tum D
352SEK /enhet