Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 4CRY4 gungkrok 63/64 tum D | AD6ZEY

APPROVED VENDOR 4CRY4 svängkrok 63/64 tum D

Finns i lager
Artikel: AD6ZEY Modell: 4CRY4
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängkrok
Djup63 / 64 "
FinishPolerad
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Krokhöjd1-37 / 64 "
Krok typVerktyget
Material304 Stainless Steel
Arbetsbelastningsgräns14 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRY2 Gungkrok 63/64 tum D | AD6ZEW 4 CRY263 / 64 "23 / 64 "12 lb.216SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRY3 Gungkrok 1 7/32 tum D | AD6ZEX 4 CRY31-7 / 32 "25 / 64 "14 lb.244SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRY5 Gungkrok 1 7/32 tum D | AD6ZEZ 4 CRY51-7 / 32 "-19 lb.328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY4 svängkrok 63/64 tum D
291SEK /enhet