Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRY3 Gungkrok 1 7/32 tum D | AD6ZEX

APPROVED VENDOR 4CRY3 svängkrok 1 7/32 tum D

Finns i lager
Artikel: AD6ZEX Modell: 4CRY3
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängkrok
Djup1-7 / 32 "
FinishPolerad
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Krokhöjd2-7 / 16 "
Krok typVerktyget
Material304 Stainless Steel
Bredd25 / 64 "
Arbetsbelastningsgräns14 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRY2 Gungkrok 63/64 tum D | AD6ZEW 4 CRY263 / 64 "23 / 64 "12 lb.216SEK
GODKÄNT VENDOR 4CRY4 gungkrok 63/64 tum D | AD6ZEY 4 CRY463 / 64 "-14 lb.291SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRY5 Gungkrok 1 7/32 tum D | AD6ZEZ 4 CRY51-7 / 32 "-19 lb.328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY3 svängkrok 1 7/32 tum D
244SEK /enhet