Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4DXP6 Flexibel slangmontering 1/8 tum 18 tum längd | AD7EDH

APPROVED VENDOR 4DXP6 flexibel slangmontering 1/8 tum 18 tum längd

Finns i lager
Artikel: AD7EDH Modell: 4DXP6

Få det Maj 6, Måndag
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel slangmontering
FlätmaterialSyrafast
Diameter3 / 16 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)2
MonteringstypMässinganslutning MNPT
SlangmaterialPTFE
Längd18 "
Max. Temp.450 F
Max. Arbetstryck3000 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Statisk min. Böjradie (in.)2
TypSlät borrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Böjradie (in.)MonteringstypLängdMax. ArbetstryckRörstorlekStatisk min. Böjradie (in.)Pris
GODKÄND SÄLJARE 4DXP5 Flexibel slangmontering 1/8 tum 12 tum längd | AD7EDG 4DXP53 / 16 "2Mässinganslutning MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2378SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4DXP7 Flexibel slangmontering 1/8 tum 24 tum längd | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Mässinganslutning MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2434SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4DXP8 Flexibel slangmontering 1/8 tum 36 tum längd | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Mässinganslutning MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2483SEK
GODKÄND SÄLJARE 4DXP9 Flexibel slangmontering 1/8 tum 48 tum längd | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Mässinganslutning MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2538SEK
GODKÄND SÄLJARE 4DXR1 Flexibel slangmontering 1/8 tum 60 tum längd | AD7EDM 4DXR13 / 16 "2Mässinganslutning MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2451SEK
GODKÄND SÄLJARE 4DXR2 Flexibel slangmontering 1/4 tum 12 tum längd | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Mässinganslutning MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4458SEK
GODKÄND SÄLJARE 4DXR3 Flexibel slangmontering 1/4 tum 18 tum längd | AD7EDP 4DXR35 / 16 "4Mässinganslutning MNPT18 "2500 PSI1 / 4 "4504SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXP6 flexibel slangmontering 1/8 tum 18 tum längd
394SEK /enhet