Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4E645 Skyddstermostat Beige | AD7FDF

APPROVED VENDOR 4E645 Guard Termostat Beige

Finns i lager
Artikel: AD7FDF Modell: 4E645
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
606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal termostatskydd
FärgOff-white
FinishOmslag, bas och ring benvit
Insida djup2-1 / 4 "
Inuti höjden4.437 "
Inre bredd4.437 "
MaterialPlast med hög effekt
MonteraHorisontellt eller vertikalt
Utanför djup2-5 / 8 tum.
Utanför höjd5.625 "
Utanför bredd5.625 "
TypUniversell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod9032906020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Gångjärn (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddFärgFinishInsida djupInuti höjdenInre breddMaterialUtanför höjdPris
GODKÄND SÄLJARE 13J040 Skyddstermostat Beige | AA4YDE 13J0407.25 "TanBrunt lock, bas och ring3"8.625 "6.75 "Metall9.187 "708SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J041 Skyddstermostat Beige | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "TanBrunt lock, bas och ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "Metall5.187 "480SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J042 Skyddstermostat Beige | AA4YDG 13J0426.25 "TanBrunt lock, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 Steel8.437 "607SEK
GODKÄND Säljare 13J043 Skyddstermostat Beige | AA4YDH 13J0436.25 "TanBrunt lock, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metall8.437 "666SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J044 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDJ 13J0447.25 "SilverPolerat omslag, bas och ring3"8.625 "6.75 "304 Stainless Steel9.187 "1 240 kr
GODKÄND SÄLJARE 13J045 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "SilverPolerat omslag, bas och ring2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 Stainless Steel5.187 "675SEK
GODKÄND SÄLJARE 13J046 Skyddstermostat rostfritt stål | AA4YDL 13J0466.25 "SilverPolerat omslag, bas och ring3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Stainless Steel8.437 "951SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4E645 Guard Termostat Beige
606SEK /enhet