Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4FNC9 Panelmått Framfläns 2 1/2 tum 600psi | AD7NLU

APPROVED VENDOR 4FNC9 Panelmätare främre fläns 2 1/2 tum 600psi

Finns i lager
Artikel: AD7NLU Modell: 4FNC9
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmonterad tryckmätare
Noggrannhet+/- 3-2-3%
FallfärgSvart
Case MaterialStål
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek2.5 "
MätartypFrämre fläns
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 600 psi
Minsta examen10 psi
SockelmaterialMässing
RörmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDialstorlekMätartypDriftstemp. RäckviddMätområdeMinsta examenPris
GODKÄNT VENDOR 4CEY2 Panelmonterad tryckmätare U Klämma 2 In | AD6XGE 4CEY21 / 8 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psi10 psi234SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CEY3 Panelmonterad tryckmätare U klämma 2 in | AD6XGF 4CEY31 / 8 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 1000 psi10 psi234SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CEY4 Panelmonterad tryckmätare U Klämma 2 In | AD6XGG 4CEY41 / 8 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 3000 psi10 psi234SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CEZ2 Panelmonterad tryckmätare U-klämma 2 in | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psi10 psi230SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CEZ3 Panelmonterad tryckmätare U Klämma 2 In | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 600 psi10 psi161SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CEZ4 Panelmonterad tryckmätare U-klämma 2 in | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 1000 psi10 psi230SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CFA3 Panelmonterad tryckmätare U-klämma 2-1 / 2 | AD6XHA 4CFA31 / 4 "NPT2.5 "U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psi10 psi250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4FNC9 Panelmätare främre fläns 2 1/2 tum 600psi
253SEK /enhet