Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4GGJ6 Glidbultfjäderlås L 3 3/8 tum | AD7TQV

APPROVED VENDOR 4GGJ6 Slidbult Fjäder Snap L 3 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AD7TQV Modell: 4GGJ6
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut bultfjädern
Öga inuti Dia.3 / 8 "
FinishZink-pläterad
MaterialJärngjutning
Total längd3.375 "
Snäppöppning11 / 32 "
TypEj belastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄNT SÄLJARE 4FCG3 Glidbultfjäder Snap L 4 In | AD7LGU 4FCG3-NickelpläteradGjutning av zink4"3 / 8 "47SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCG4 Glidbultfjäder Snap L 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-NickelpläteradGjutning av zink4.625 "7 / 16 "66SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCG5 Glidbultfjäder Snap L 4 In | AD7LGW 4FCG5-Förlustvax precisionsgjutningRostfritt stål 3164"7 / 16 "180SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCJ5 Glidbultfjäder Snap L 4 3/4 In | AD7LHQ 4FCJ5--Bronze4.75 "7 / 16 "85SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4FCN1 Glidbultfjäderlås L 3 3/8 tum | AD7LJF 4FCN11 "rembreddNickelpläteradGjutning av zink3.375 "7 / 16 "29SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4GGJ2 Glidbultfjäder Snap L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "NickelpläteradGjutning av zink3.25 "7 / 16 "35SEK
GODKÄND SÄLJARE 4GGJ3 Glidbultfjäderlås L 3 3/8 tum | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "NickelpläteradGjutning av zink3.375 "7 / 16 "39SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGJ6 Slidbult Fjäder Snap L 3 3/8 In
32SEK /enhet