GODKÄND LEVERANTÖR 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 tum - paket med 10 | AD7TUN

APPROVED VENDOR 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AD7TUN Modell: 4GGV3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

477SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkonomi Spring Snap
Öga inuti Dia.2 "rembredd
FinishNickelpläterad
MaterialGjutning av zink
Total längd2.625 "
Snäppöppning3 / 16 "
TypEj belastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.56
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tillämpningsbegränsningar (inte för lyft)

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.FinishMaterialTotal längdSnäppöppningPris
GODKÄND SÄLJARE 4FCG1 Ekonomisk fjäderknapp L 1 7/8 tum - Förpackning med 10 | AD7LGR 4FCG13 / 8 "Zink-pläteradStål1.875 "5 / 16 "122SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCG2 Ekonomisk fjäderknapp L 2 1/2 tum - Förpackning med 10 | AD7LGT 4FCG27 / 16 "Zink-pläteradStål2.5 "3 / 8 "137SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCT9 Ekonomi Fjäder Snap L 1 tum - Förpackning med 10 | AD7LKT 4FCT97 / 32 "NickelpläteradStål1"3 / 16 "23SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCU2 Ekonomisk fjäderknapp L 1 3/8 tum - Förpackning med 10 | AD7LKU 4FCU29 / 32 "NickelpläteradStål1.375 "5 / 32 "25SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCU3 Ekonomisk fjäderknapp L 1 5/8 tum - Förpackning med 10 | AD7LKV 4FCU31 / 4 "NickelpläteradStål1.625 "1 / 4 "22SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCU4 Ekonomisk fjäderknapp L 1 3/4 tum - Förpackning med 10 | AD7LKW 4FCU43 / 8 "NickelpläteradStål1.75 "1 / 4 "30SEK
GODKÄND SÄLJARE 4FCU5 Ekonomi Fjäder Snap L 2 tum - Förpackning med 10 | AD7LKX 4FCU53 / 8 "NickelpläteradStål2"1 / 4 "67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGV3 Economy Spring Snap L 2 5/8 tum - förpackning om 10
477SEK /enhet