Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4HDY5 magnetisk krok | AD7YKP

APPROVED VENDOR 4HDY5 magnetisk monteringskrok

Finns i lager
Artikel: AD7YKP Modell: 4HDY5
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
796SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk monteringskrok
Bas Dia.6.13 "
FärgSvart
Djup4.25 "
FinishBeige målade
Krokhöjd4-1 / 4 "
Krok typBelastningsgrad
MaterialNylon
MonteringMagnetisk
Öppningsstorlek2.5 "
TypSvart nylon krok
Arbetsbelastningsgräns15 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hook Dia. (6-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupFinishMaterialÖppningsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4HDZ5 magnetisk krok | AD7YKQ 4HDZ5Elfenben1-23 / 32 "Elfenbensfärgad plasttermoplast11 / 15 "4 lb.65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDY5 magnetisk monteringskrok
796SEK /enhet