Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4HDZ5 magnetisk krok | AD7YKQ

APPROVED VENDOR 4HDZ5 magnetisk monteringskrok

Finns i lager
Artikel: AD7YKQ Modell: 4HDZ5
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk monteringskrok
FärgElfenben
Djup1-23 / 32 "
FinishElfenbensfärgad plast
Krokhöjd1-3 / 4 "
Krok typBelastningsgrad
Materialtermoplast
MonteringMagnetisk
Öppningsstorlek11 / 15 "
Total längd1 23 / 32 "
Bredd1 27 / 64 "
Arbetsbelastningsgräns4 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupFinishMaterialÖppningsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 4HDY5 magnetisk krok | AD7YKP 4HDY5Svart4.25 "Beige måladeNylon2.5 "15 lb.796SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDZ5 magnetisk monteringskrok
65SEK /enhet