Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4HVG8 Handelskoppling 3 tum Npt | AD8BYP

APPROVED VENDOR 4HVG8 Merchant Coupling 3 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AD8BYP Modell: 4HVG8
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandelskoppling
Body MaterialSvart stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck150 psi @ 450 grader F.
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5615
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 2KMD5 Handelskoppling 1/8 tum Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "34SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KMD6 Handelskoppling 1/4 tum Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "43SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KMD7 Handelskoppling 3/8 tum Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "48SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KMD8 Handelskoppling 1/2 tum Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 2KMD9 Handelskoppling 3/4 tum Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "66SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KME1 Handelskoppling 1 tum Fnpt | AC2JGZ 2KME1300 psi @ 150 grader F.1"96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2KME2 Handelskoppling 1-1 / 4 tum Fnpt | AC2JHA 2KME2300 psi @ 150 grader F.1.25 "119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HVG8 Merchant Coupling 3 Inch Npt
433SEK /enhet