Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4HWU3 Slip On Flänsrörstorlek 1 tum Ytterdiameter 4 1/4 tum | AD8CJD

APPROVED VENDOR 4HWU3 Slip On-flänsrör Storlek 1 tum Ytterdiameter 4 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD8CJD Modell: 4HWU3
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
1 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlip-On-fläns
Body Material316 Stainless Steel
Klass150
AnslutningstypSvetsade
Max. Tryck150 psi
Antal hål4
Utanför Dia.4.25 "
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4HWR9 Slip On Flänsrörstorlek 1/2 tum Ytterdiameter 3 1/2 tum | AD8CHR 4HWR9304 Stainless Steel43.5 "1 / 2 "399SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HWT3 Slip On Flänsrörstorlek 1 1/4 tum Od4 5/8 tum | AD8CHV 4HWT3304 Stainless Steel44.625 "1.25 "605SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HWT5 Slip On Flänsrörstorlek 2 tum Ytterdiameter 6 tum | AD8CHX 4HWT5304 Stainless Steel46"2"1 166 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HWT7 Slip On Flänsrörstorlek 3 tum Ytterdiameter 7 1/2 tum | AD8CHZ 4HWT7304 Stainless Steel47.5 "3"1 850 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HWT8 Slip On Flänsrörstorlek 4 tum Ytterdiameter 9 tum | AD8CJA 4HWT8304 Stainless Steel89"4"2 334 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HWT9 Slip On Flänsrörstorlek 6 tum Ytterdiameter 11 tum | AD8CJB 4HWT9304 Stainless Steel811 "6"3 994 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HWU2 Slip On Fläns Rörstorlek 3/4 tum Ytterdiameter 3 7/8 tum | AD8CJC 4HWU2316 Stainless Steel43.875 "3 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWU3 Slip On-flänsrör Storlek 1 tum Ytterdiameter 4 1/4 tum
1 059 kr /enhet