Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U08441.075.0175 Tower Bolt, 3/4-10 Thread Size, 10PK | CG8LLL 41MC31

FABORY U08441.075.0175 Tower Bolt, 3/4-10 Gängstorlek, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8LLL Modell: U08441.075.0175Korsreferens: 41MC31 / 167F33
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
334SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd1 3 / 4
FinishVarmt förzinkat
Huvud Dia.1 1 / 8 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Längd1 3 / 4 "
Rockwell HårdhetHRC 25 till 34
StandardASTM A394
Strukturell bulttypTornbult
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4517
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U08441.075.0175 Tower Bolt, 3/4-10 Gängstorlek, 10PK
334SEK /packa