Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4JX73 Remskiva Block 685 Lb. Skiva ytterdiameter 2-1/2 tum | AD8FNT

APPROVED VENDOR 4JX73 Remskiva Block 685 Lb. Skivans ytterdiameter 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8FNT Modell: 4JX73
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Bearing TypeEnkel
Designad förVajer
Ögonkrok inuti Dia.7 / 32 "
FinishZink-pläterad
Max. Kabelstorlek1 / 4 "
Monteringshål Dia.3 / 16 "
Skiva Inside Dia.2"
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.2-1 / 2 "
Skivbredd7 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns685 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshål Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄNT SÄLJARE 4JX64 Remskivans vridöga 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb.254SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX65 Remskivor Wire Rope 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 lb.162SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX66 Remskivor Wire Rope Fixed Eye 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 lb.181SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JX67 Remskivans vridkrok 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 lb.399SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JX68 Remskivans vridögla 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 lb.291SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX69 Remskiva 600 Lb. Skivans yttre diameter 2 tum | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb.191SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX70 Remskivor fast öga 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 lb.303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX73 Remskiva Block 685 Lb. Skivans ytterdiameter 2-1/2 tum
254SEK /enhet