Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4JX65 Remskivor Wire Rope 525 Lb. | AD8FNJ

APPROVED VENDOR 4JX65 Remskiva Block vajer 525 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD8FNJ Modell: 4JX65
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Bearing TypeEnkel
Designad förVajer
Ögonkrok inuti Dia.7 / 32 "
FinishZink-pläterad
Max. Kabelstorlek3 / 16 "
Monteringshål Dia.3 / 16 "
SkivmaterialStål
Skiva utanför Dia.1-1 / 2 "
Arbetsbelastningsgräns525 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshål Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄNT SÄLJARE 4JX64 Remskivans vridöga 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb.254SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX66 Remskivor Wire Rope Fixed Eye 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 lb.181SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JX67 Remskivans vridkrok 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 lb.399SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4JX68 Remskivans vridögla 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 lb.291SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX69 Remskiva 600 Lb. Skivans yttre diameter 2 tum | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb.191SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX70 Remskivor fast öga 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 lb.303SEK
GODKÄND SÄLJARE 4JX71 Remskivans vridkrok 600 Lb. | AD8FNQ 4JX71-600 lb.475SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX65 Remskiva Block vajer 525 Lb.
162SEK /enhet