Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 Inch Length, 15PK | AD8XED

APPROVED VENDOR 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 tums längd, 15PK

Finns i lager
Artikel: AD8XED Modell: 4NFC1
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
305SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatta huvudförankringsspikar
Diameter3 / 8 "
FinishBright
Huvud Dia.3 / 4 "
Head TypFlat
Längd10 "
MaterialStål
SkafttypSlät, Diamond Point
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3535
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7317005520
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC1 Anchor Spikes 3/8 X 10 tums längd, 15PK
305SEK /packa