GODKÄND SÄLJARE 4NRV5 Extra stort fällbart handtag Yttergänga klar eloxerad aluminium | AD8ZKM

APPROVED VENDOR 4NRV5 Extra Large Folding Handtag Utvändig gänga Klaranodiserad aluminium

Artikel: AD8ZKM Modell: 4NRV5

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbart handtag
FärgSilver
FinishMatte
Grepp Dia.1 / 4 "
hårdvaraVad ingår
Lastkapacitet9 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum till centrum5-3 / 64 "
MonteringstypGängade dubbar
Total längd5.5 "
Total bredd1 9 / 16 "
Projektion1-9 / 16 "
Skruvstorlek8-32
Tråddjup9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Handtagstopp (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgFinishTotal breddSkruvstorlekGrepp Dia.hårdvaraBelastningsgrad (J / N)Pris
GODKÄND SÄLJARE 1WAF8 Brösthandtag Stål 2 3/4 tum Längd | AB3YPR 1WAF8Trådlösa hålSilverPolerad zink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "Vad ingårN44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAG1 Brösthandtag Stål 4 3/4 tum Längd | AB3YPT 1WAG1Trådlösa hålSilverPolerad zink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "Vad ingårN137SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PE26 Handtag Bröst 4 1/16 In | AD9CCF 4PE26SvetsningNaturalNatural--3 / 8 "Ingår ejN58SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PE27 Handtag Bröst 3 1/2 tum | AD9CCG 4PE27Trådlösa hålSilverPolerad zink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "Vad ingårN51SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PE28 Handtag Bröst 4 1/16 tum | AD9CCH 4PE28Trådlösa hålSilverPolerad zink3"# 10 x 1 "3 / 8 "Vad ingårN65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRV5 Extra Large Folding Handtag Utvändig gänga Klaranodiserad aluminium