Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PE27 Handtag Bröst 3 1/2 tum | AD9CCG

APPROVED VENDOR 4PE27 Handtag Chest 3 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD9CCG Modell: 4PE27
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbart handtag
FärgSilver
FinishPolerad zink
Grepp Dia.3 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialStål
Monteringshålcentrum till centrum2.75 "
MonteringstypTrådlösa hål
Skruvstorlek# 10 x 3/4 "
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.1-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgFinishTotal breddSkruvstorlekGrepp Dia.hårdvaraBelastningsgrad (J / N)Pris
GODKÄND SÄLJARE 1WAF8 Brösthandtag Stål 2 3/4 tum Längd | AB3YPR 1WAF8Trådlösa hålSilverPolerad zink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "Vad ingårN49SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAG1 Brösthandtag Stål 4 3/4 tum Längd | AB3YPT 1WAG1Trådlösa hålSilverPolerad zink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "Vad ingårN151SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NRV5 Extra stort fällbart handtag Yttergänga klar eloxerad aluminium | AD8ZKM 4NRV5Gängade dubbarSilverMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "Vad ingårY-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4PE26 Handtag Bröst 4 1/16 In | AD9CCF 4PE26SvetsningNaturalNatural--3 / 8 "Ingår ejN73SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PE28 Handtag Bröst 4 1/16 tum | AD9CCH 4PE28Trådlösa hålSilverPolerad zink3"# 10 x 1 "3 / 8 "Vad ingårN78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE27 Handtag Chest 3 1/2 In
57SEK /enhet