Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4NRZ4 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLG

APPROVED VENDOR 4NRZ4 slang 0.87 tum Id 1 tum yttre diameter aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8ZLG Modell: 4NRZ4
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
410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.87 "
Längd3ft.
MaterialAluminium
Max. Tryck270 PSI
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.31
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)91.69
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NTA9 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLU 4NTA96"270 PSI-112 till 300 F881SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTF3 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMY 4NTF36"1219 PSI-452 till 400 F808SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ4 slang 0.87 tum Id 1 tum yttre diameter aluminium
410SEK /enhet