GODKÄND SÄLJARE 4NTA9 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLU

APPROVED VENDOR 4NTA9 Slang 0.87 tum Id 1 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZLU Modell: 4NTA9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

881SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.87 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck270 PSI
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.603
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRZ4 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLG 4NRZ43ft.270 PSI-112 till 300 F410SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NTF3 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMY 4NTF36"1219 PSI-452 till 400 F808SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTA9 Slang 0.87 tum Id 1 tum yttre diameter aluminium
881SEK /enhet