GODKÄND SÄLJARE 4NTF3 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMY

APPROVED VENDOR 4NTF3 slang 0.87 tum Id 1 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZMY Modell: 4NTF3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

808SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.87 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck1219 PSI
Utanför Dia.1"
Temp. Räckvidd-452 till 400 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)183.39
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRZ4 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLG 4NRZ43ft.270 PSI-112 till 300 F410SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NTA9 Slang 0.87 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLU 4NTA96"270 PSI-112 till 300 F881SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTF3 slang 0.87 tum Id 1 tum yttre diameter aluminium
808SEK /enhet