Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4PE16 draghandtag #7 x 3/4 tum | AD9CBV

APPROVED VENDOR 4PE16 draghandtag #7 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD9CBV Modell: 4PE16
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishPulverlackat
Grepp Dia.1 / 2 "
Grepplängd3-21 / 64 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialStål
Monteringshålcentrum till centrum4-1 / 5 "
MonteringstypTrådlösa hål
Projektion1.25 "
Skruvstorlek# 7 x 3/4 "
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgFinishTotal breddProjektionSkruvstorlekTråddjupGrepp Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 1VZZ4 Trådverktyg Drag mässing 4 tum längd | AB3YCM 1VZZ4-SilverSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "248SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VZZ9 Dörrdragstål 4 7/8 tums längd | AB3YCT 1VZZ9-SvartPulverlackat-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "17SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAA5 Dörrdragningsstål 4-7 / 8 tum längd | AB3YNJ 1WAA5-SilverGalvaniserad-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "33SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAB1 Dörrdragstål 4 7/8 tum längd | AB3YNN 1WAB1-MässingMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAB5 Dörrdrag stål 4 tum längd AB3YNR 1WAB5-MässingMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAB9 Verktyg Dragstål Vit 5 1/2 tum Längd | AB3YNV 1WAB9-WhiteMålad-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--42SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WAC4 Utility Pull Steel 5 3/4 tum Längd | AB3YNZ 1WAC4-SilverGalvaniserad-1.375 "# 8 x 5/8 "--73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE16 draghandtag #7 x 3/4 tum
39SEK /enhet