APPROVED VENDOR Dra handtag


Filter
Belastningsgrad (J / N): N
StilModellTotal längdFärgFinishTotal breddProjektionSkruvstorlekTråddjupGrepp Dia.Pris (ex moms)
A
1VZZ9
-SvartPulverlackat-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "17 SEK
B
1WAC4
-SilverGalvaniserad-1.375 "# 8 x 5/8 "--73 SEK
C
1WAB9
-WhiteMålad-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--42 SEK
D
4PE15
-SilverPolerad zink-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "36 SEK
E
1WAE5
-SvartPolerad zink-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "--76 SEK
F
1WAA5
-SilverGalvaniserad-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "33 SEK
G
1WAB5
-MässingMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "27 SEK
H
4PE21
-SilverPolerad zink-2.125 "# 12 x 1-1 / 4 "-1"108 SEK
I
1XNY3
-SvartPulverlackat5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "197 SEK
J
1XNW5
-WhiteMatte7 / 16 "4.5 "# 8 x 1 "3 / 8 "1 / 2 "94 SEK
H
4PE17
-SilverPolerad zink-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "49 SEK
H
4PE19
-SilverPolerad zink-1-13 / 32 "# 9 x 3/4 "-3 / 4 "101 SEK
K
4PE16
-SvartPulverlackat-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "39 SEK
L
1XNY4
-SilverMatte5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "225 SEK
M
1WAC8
-SilverGalvaniserad-1-15 / 32 "# 8 x 1 "--109 SEK
N
1VZZ4
-SilverSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "248 SEK
O
1WAB1
-MässingMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "27 SEK
P
1WAD7
-SilverGalvaniserad-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "--76 SEK
Q
1WAE9
-SilverGalvaniserad-2.5 "# 12 x 1-1 / 2 "--130 SEK
R
4PE25
-SilverPolerad zink-2.375 "#10-18 x 1-1/2"---
RFQ
S
4PE14
-SilverPolerad zink-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "48 SEK
T
1XNV4
-SilverSatin Chrome5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "360 SEK
U
9020
7 1 / 64 "Naturalsatin7"1-39 / 64 "M4 x 25-5 / 8 "-
RFQ
V
4PE24
7.25 "SilverPolerad zink-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "-1.125 "56 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?