Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4TNY6 Nippel 3/4 tum 304 rostfritt stål 5 tum längdschema 80 | AD9MTK

APPROVED VENDOR 4TNY6 Nippel 3/4 tum 304 rostfritt stål 5 tum Längd Schema 80

Finns i lager
Artikel: AD9MTK Modell: 4TNY6
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd5"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.1.05 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 4TNZ6 Nippel 3/4 tum 304 rostfritt stål 6 tum längdschema 80 | AD9MTU 4TNZ66"365SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TPA6 Nippel 3/4 tum 304 rostfritt stål 8 tum längdschema 80 | AD9MUL 4TPA68"406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNY6 Nippel 3/4 tum 304 rostfritt stål 5 tum Längd Schema 80
394SEK /enhet