Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4UGH6 Folieplåt Aluminium 9 x 10 3/4 tum - Förpackning med 500 | AD9QWW

APPROVED VENDOR 4UGH6 folieark aluminium 9 x 10 3/4 tum - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AD9QWW Modell: 4UGH6

Få det Maj 14, Tisdag
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
500SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFolieark
Legeringstyp1100 serien
FinishEnkel
Längd10.75 "
Längdtolerans+/- 0.100 "
MaterialAluminium
TemperMjuk
Tjocklek0"
Tjocktolerans+/- 0.100 "
Bredd9"
Breddstolerans+/- 0.001 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod7607116000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4UGH7 Folieplåt Aluminium 10 3/4 x 12 tum - Förpackning med 500 | AD9QWX 4UGH712 "10.75 "586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH6 folieark aluminium 9 x 10 3/4 tum - förpackning om 500
500SEK /enhet