Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4UGH7 Folieplåt Aluminium 10 3/4 x 12 tum - Förpackning med 500 | AD9QWX

APPROVED VENDOR 4UGH7 folieplåt aluminium 10 3/4 x 12 tum - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AD9QWX Modell: 4UGH7

Få det Maj 15, Onsdag
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFolieark
Legeringstyp1100 serien
FinishEnkel
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.100 "
MaterialAluminium
TemperMjuk
Tjocklek0"
Tjocktolerans+/- 0.100 "
Bredd10.75 "
Breddstolerans+/- 0.001 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)8.76
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7607113000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4UGH6 Folieplåt Aluminium 9 x 10 3/4 tum - Förpackning med 500 | AD9QWW 4UGH610.75 "9"500SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGH7 folieplåt aluminium 10 3/4 x 12 tum - förpackning om 500
586SEK /enhet