Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4WRA8 Testklipp Alligator | AE2DVC

APPROVED VENDOR 4WRA8 testklämmor Alligator

Finns i lager
Artikel: AE2DVC Modell: 4WRA8
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulära testklipp
FärgSvart, rött
IsoleringsmaterialDubbel isolering
KäftmaterialFörnicklat stål
Längd2.5 "
Max. Förstärkare10
Max. Spänning1000
Öppningsstorlek7.875 "
Plug and Connector Beskrivning4 mm banansockel
SäkerhetsgraderingKAT III 1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKäftmaterialLängdMax. FörstärkareMax. SpänningÖppningsstorlekPlug and Connector BeskrivningSäkerhetsgraderingPris
GODKÄND SÄLJARE 4WRA4 Modulära testklämmer Alligator Medium | AE2DUY 4WRA4Förnicklat stål2.187 "53007.625 "Säkerhetsmantlad 4 mm banankontaktCATII 300V104SEK
GODKÄND SÄLJARE 4WRA5 Modulära testklämmer Alligator Large | AE2DUZ 4WRA5Förnicklat stål3.875 "10100020 "Säkerhetsmantlad 4 mm banankontaktCAT III 1000V, CAT IV 600V175SEK
GODKÄND SÄLJARE 4WRC3 Modulära testklämmer Alligator Large | AE2DVG 4WRC3Dubbel lättjärn4.187 "1910001.625 "4 mm banansockelCAT III 1000V, CAT IV 600V468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA8 testklämmor Alligator
303SEK /enhet