Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4WRA4 Modulära testklämmer Alligator Medium | AE2DUY

APPROVED VENDOR 4WRA4 modulära testklämmor Alligator Medium

Finns i lager
Artikel: AE2DUY Modell: 4WRA4
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulära testklipp
FärgSvart, rött
IsoleringsmaterialDubbel isolering
KäftmaterialFörnicklat stål
Längd2.187 "
Max. Förstärkare5
Max. Spänning300
Öppningsstorlek7.625 "
Plug and Connector BeskrivningSäkerhetsmantlad 4 mm banankontakt
SäkerhetsgraderingCATII 300V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKäftmaterialLängdMax. FörstärkareMax. SpänningÖppningsstorlekPlug and Connector BeskrivningSäkerhetsgraderingPris
GODKÄND SÄLJARE 4WRA5 Modulära testklämmer Alligator Large | AE2DUZ 4WRA5Förnicklat stål3.875 "10100020 "Säkerhetsmantlad 4 mm banankontaktCAT III 1000V, CAT IV 600V175SEK
GODKÄND SÄLJARE 4WRA8 Testklipp Alligator | AE2DVC 4WRA8Förnicklat stål2.5 "1010007.875 "4 mm banansockelKAT III 1000V303SEK
GODKÄND SÄLJARE 4WRC3 Modulära testklämmer Alligator Large | AE2DVG 4WRC3Dubbel lättjärn4.187 "1910001.625 "4 mm banansockelCAT III 1000V, CAT IV 600V468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA4 modulära testklämmor Alligator Medium
104SEK /enhet