Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4YKA4 Flätad kontakt 3/8 Kompression x 1/2 Fip x 20 L | AE2MTZ

APPROVED VENDOR 4YKA4 flätad kontakt 3/8 Kompression x 1/2 Fip x 20 L

Finns i lager
Artikel: AE2MTZ Modell: 4YKA4
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutning
FinishNickelpläterad
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypComp
Inre kärnanPVC
Längd20 "
MaterialFlätad nylon
Max. Arbetstryck250 PSI
MuttermaterialMässing
Operating temp.175 F
Classic Outlet1 / 2 "
UtloppstypFIP
Utanför Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5909002000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.FinishInloppsstorlekClassic OutletUtloppstypUtanför Dia.InloppstypInre kärnanPris
GODKÄND SÄLJARE 11K755 Flätad kontakt 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 grader till 180 graderRostfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC85SEK
GODKÄNT SÄLJARE 11K756 Flätad kontakt 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 grader till 180 graderRostfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC98SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K757 Flätad kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC55SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K758 Flätad kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC53SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K759 Flätad kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC81SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K760 Flätad kontakt 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K76040 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippelförstärkt PVC76SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K761 Flätad kontakt, 3/8 "x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippelförstärkt PVC64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4YKA4 flätad kontakt 3/8 Kompression x 1/2 Fip x 20 L
66SEK /enhet