Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 514021G Flat Bricka Sae Passar 1/4 tum, 100PK | AF2XHU 6YPJ5

APPROVED VENDOR 514021G Flat Bricka Sae Passar 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2XHU Modell: 514021GKorsreferens: 6YPJ5

Få det Maj 8, Onsdag
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
70SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.5 / 8 "
Package Vikt0.37
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek1 / 4 "
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans+.015 / -. 014
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 514021G Flat Bricka Sae Passar 1/4 tum, 100PK
70SEK /packa