Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5BY49 Spring Pin Slotted 3/16 X 2 1/2 L, 50PK | AE3BQW

APPROVED VENDOR 5BY49 Fjäderstift slitsad 3/16 X 2 1/2 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3BQW Modell: 5BY49

Få det Maj 20, Måndag
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
401SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.194-0.199 "
Fasdiameter0.182 "
Faslängd (max.)0.055 "
Faslängd (min.)0.011 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2425
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.187-0.192 "
Längdtolerans+/- 0.025 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY49 Fjäderstift slitsad 3/16 X 2 1/2 L, 50PK
401SEK /packa