Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DE98 Spring Pin Slotted 302 Ss M10 X 30Mm, 5PK | AE3GQP

APPROVED VENDOR 5DE98 fjäderstift slitsad 302 Ss M10 X 30Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE3GQP Modell: 5DE98
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)10.50-10.80mm
Faslängd (min.)2mm
Faslängd Referens2mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)15,773
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)10.00-10.30mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
Material302 Stainless Steel
Nominell diameterM10
Total längd30mm
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek2.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE98 fjäderstift slitsad 302 Ss M10 X 30Mm, 5PK
166SEK /packa