GODKÄND SÄLJARE 5DNL7 Automatisk enda kompaktor | AE3JKX

APPROVED VENDOR 5DNL7 automatisk enkelkomprimator

Finns i lager
Artikel: AE3JKX Modell: 5DNL7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig, automatisk enstaka kompaktor med roterande form
Överensstämmer medASTM D6926, D5581, AASHTO T245 och PTM705
Strömförsörjning115V 60Hz
Övergripande djup21 "
Totala höjden65 "
Total bredd24 "
TypMarshall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 166.47
Fartygets höjd (cm)137.92
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8479896500
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fot typ (avsmalnande)
    • Hammer fritt fallavstånd (18 ")
    • Formdiameter (6 ")
    • Specialfunktioner: Digital räknare, roterande bas

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄND SÄLJARE 5DNL5 Automatisk enda kompaktor | AE3JKV 5DNL5104 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNL7 automatisk enkelkomprimator
103 027 kr /enhet