Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DV48 Spring Pin Slotted Steel M8 X 30Mm, 50PK | AE3KXH

APPROVED VENDOR 5DV48 fjäderstift slitsad stål M8 X 30Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3KXH Modell: 5DV48

Få det Maj 20, Måndag
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
248SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)8.50-8.80mm
Faslängd (min.)2mm
Faslängd Referens2mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)9613
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)8.00-8.30mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM8
Total längd30mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek1.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV48 fjäderstift slitsad stål M8 X 30Mm, 50PK
248SEK /packa