Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5DV64 fjäderstift slitsad stål M10 X 50Mm, 25PK | AE3KXT

APPROVED VENDOR 5DV64 fjäderstift slitsad stål M10 X 50Mm, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3KXT Modell: 5DV64
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
267SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)10.50-10.80mm
Faslängd (min.)2mm
Faslängd Referens2mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)15,773
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)10.00-10.30mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM10
Total längd50mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek2.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV64 fjäderstift slitsad stål M10 X 50Mm, 25PK
267SEK /packa