Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5DV68 Fjäderstift Slitsad M10 X 80Mm L, 10PK | AE3KXV

APPROVED VENDOR 5DV68 fjäderstift slitsad M10 X 80Mm L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3KXV Modell: 5DV68
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
252SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)10.50-10.80mm
Faslängd (min.)2mm
Faslängd Referens2mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)15,773
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)10.00-10.30mm
Längdtolerans+/- 0.75mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM10
Total längd80mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek2.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV68 fjäderstift slitsad M10 X 80Mm L, 10PK
252SEK /packa