Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5EA58 Fjäderstift 1/4 X 2 1/2 tum Längd, 10PK | AE3MGR

APPROVED VENDOR 5EA58 Fjäderstift 1/4 X 2 1/2 tum Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3MGR Modell: 5EA58

Få det Maj 7, Tisdag
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.258-0.268 "
Fasdiameter0.243 "
Faslängd Referens0.065 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)6200
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.247-0.256 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
TypKraftig lindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA58 Fjäderstift 1/4 X 2 1/2 tum Längd, 10PK
370SEK /packa