Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5EE83 Spring Pin Coiled Steel M2 X 18Mm, 50PK | AE3NBT

APPROVED VENDOR 5EE83 Fjäderstift Coiled Steel M2 X 18Mm, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE3NBT Modell: 5EE83

Få det Maj 22, Onsdag
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
148SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)2.13-2.25mm
Fasdiameter1.9mm
Faslängd Referens0.7mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)562
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)1.99-2.10mm
Längdtolerans+/- 0.25mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM2
Total längd18mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE83 Fjäderstift Coiled Steel M2 X 18Mm, 50PK
148SEK /packa