Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5GCG2 Skumplåt 80280 Polypropylen Natural 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT

APPROVED VENDOR 5GCG2 Skumark 80280 Polypropen Natur 1/2 x 12 x 12

Finns i lager
Artikel: AE3UVT Modell: 5GCG2
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgNatural
Densitet2.8 kg / cu. med.
FinishSmidig cellulär
Fasthet @ 25% avböjning0.75 - 0.85 PSI
Längd12 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material80280 Polyuretan
Sträckgräns120%
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Draghållfasthet9 PSI
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypÖppna Cell
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdSträckgränsTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCN4 Skumplåt 80280 Polypropylen Naturlig 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "79SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCN5 Skumplåt 80280 Polypropylen Natural 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "106SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCN6 Skumplåt 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "316SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCN7 Skumplåt 80280 Polypropylen Natural 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "413SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCN8 Skumplåt 80280 Polypropylen Natural 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "633SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCN9 Skumplåt 80280 Polypropylen Natural 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "835SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCU3 Skumplåt 80280 Polypropylen Natural 1/2 x 24 x 24 | AE3UZH 5GCU324 "120%1 / 2 "24 "210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG2 Skumark 80280 Polypropen Natur 1/2 x 12 x 12
107SEK /enhet