GODKÄND SÄLJARE 5GDA8 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 x 24 x 36 tum | AE3VDC

APPROVED VENDOR 5GDA8 skumark antistatisk polypropen 1 x 24 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AE3VDC Modell: 5GDA8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumark
BakgrundstypEnkel
FärgRosa
Densitet2.2 kg / cu. med.
FinishGrov cell
Fasthet @ 25% avböjning9 PSI
Längd36 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialAntistatisk polyeten
Sträckgräns0.5
Temp. Räckvidd0 till 150 F
Draghållfasthet32 PSI
Tjocklek1"
Tjocktolerans+/- 0.250 "
TypStängd cell
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.250 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod3921135000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 5GCE9 Skumark Antistatisk 1/8 x 12 x 12 - Förpackning med 2 | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "3SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCG9 Skumplåt Antistatisk polypropen 1 x 12 x 12 tum | AE3UVZ 5GCG912 "1"12 "19SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCH0 Skumplåt Antistatisk polypropen 2 x 12 x 12 tum | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "27SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GCH1 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/4 x 12 x 12 tum | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "17SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GCH2 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/8 x 12 x 12 tum | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "8SEK
GODKÄND SÄLJARE 5GDA4 Skumplåt Antistatisk polypropen 1/4 x 24 x 36 tum | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "19SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5GDA5 Skumplåt Antistatisk polypropen 3/8 x 24 x 36 tum | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "27SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA8 skumark antistatisk polypropen 1 x 24 x 36 tum
367SEK /enhet