Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5LY96 Barrel Bolt Steel, 25PK | AE4NGX

APPROVED VENDOR 5LY96 Barrel Bolt Steel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4NGX Modell: 5LY96
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
445SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Fathuvud Dia.9 / 16 "
Fathuvudets höjd5 / 32 "
Piplängd1.5 "
Tråddjup1 / 2 "
VäxeltypKombination
Finishzink
Head StyleTruss
MaterialStål
Rockwell HårdhetB70
Draghållfasthet60000 psi
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY96 Barrel Bolt Steel, 25PK
445SEK /packa