Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5MA78 Binding Post 13/64 X 3/16 Inch, 25PK | AE4PCH

APPROVED VENDOR 5MA78 Bindstolpe 13/64 X 3/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4PCH Modell: 5MA78

Få det Maj 7, Tisdag
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
335SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd3 / 16 "
TråddjupOAVKORTAD
VäxeltypInte slitsad
FinishTråkig mässing
Head StyleTruss
MaterialMässing
Rockwell HårdhetB60
Skruvhuvud Dia.13 / 32 "
Skruvhuvudets höjd1 / 16 "
SkruvmaterialMässing
Skruvgängans längd1 / 4 "
Draghållfasthet55000 psi
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7415390000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA78 Bindstolpe 13/64 X 3/16 tum, 25PK
335SEK /packa