Batterier ingår: Nej , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: polyuretan , Höjd: 6.5 " , Inkluderar: Inkluderar (2) styv (2) svivel med bromshjul , Material: Stål , Max. Bomhöjd vid fullt utdrag: 0" , Max. Höjd: 34 " , Max. Plattformshöjd: 34 " , Max. Resavstånd: 20 " , Min. Plattformshöjd: 14 " , Monteringshål Dia.: 9 / 16 " , Antal hjul: 4 , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: polyuretan
SCSC-serien Auto-Hite-vagnar
Vestil SCSC Series Auto-Hite vagnar används för att höja eller sänka material och utrustning som väger upp till 2000 lb. Dessa helt ståltillverkade vagnar har dragfjädrar för att automatiskt justera höjden när laster lastas eller lossas. De är utrustade med fyra polyuretanhjul (2 styva och 2 svängbara) och ett handtag för smidig transport. Välj från ett brett utbud av Auto-Hite-vagnar, tillgängliga i plattformsbredder på 20-3/8 och 42 tum på Raptor Supplies.