Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5MB84 Partition Bolt, 10PK | AE4PJX

APPROVED VENDOR 5MB84 partitionsbult, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE4PJX Modell: 5MB84
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
404SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiljebult
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.7 / 16 "
Fathuvudets höjd7 / 64 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup1 / 2 "
VäxeltypEnkel
FinishEnkel
Grip Range3 / 4 "
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvhuvud Dia.7 / 16 "
Skruvhuvudets höjd7 / 64 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1 / 2 "
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek10-24
TypManipuleringssäker

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Skruv Axel Dia. (1/4 ")
    • Skruv axel längd (1/4 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB84 partitionsbult, 10PK
404SEK /packa