Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5MB90 Bindningsstolpe 13/64 X 3/4 Inch, 50PK | AE4PKD

APPROVED VENDOR 5MB90 Bindningsstolpe 13/64 X 3/4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4PKD Modell: 5MB90
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindande stolpe
Fat Dia.13 / 64 "
Fathuvud Dia.13 / 32 "
Fathuvudets höjd1 / 16 "
Piplängd3 / 4 "
Tråddjup3 / 8 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
MaterialAluminium
Rockwell HårdhetB60 för fat och C45 för drivlock
Draghållfasthet45,000 73,000 psi för fat och XNUMX XNUMX psi för Drive Cap
Tråd storlek8-32
TypKnacka på

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Drive Cap Dia. (3/8 ")
    • Körhöjd (1/16 ")
    • Drivlockmaterial (förnicklat stål)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB90 Bindningsstolpe 13/64 X 3/4 tum, 50PK
364SEK /packa