Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5P955 Union 1/8 tum Npt smidbart järn | AE4ZRF

APPROVED VENDOR 5P955 Union 1/8 Inch Npt formbart järn

Finns i lager
Artikel: AE4ZRF Modell: 5P955
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBR7 Union Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "300 psi456SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBR8 Union Galvaniserat smältjärn 300 psi 1/4 tum | AB2DFJ 1LBR8Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi422SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBR9 Unionsförzinkat smältjärn 300 psi 3/8 tum | AB2DFK 1LBR9Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi227SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBT1 Union Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi405SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBT2 Union Galvanized Malleable Iron 300 Psi 3/4 In | AB2DFM 1LBT2Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi496SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBT3 Union Galvanized Malleable Iron 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi597SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBT5 Union Galvaniserat smidbart järn 1 1/2 tum | AB2DFQ 1LBT5Galvaniserat smidbart järn300600 psi @ 150 grader F WOG1.5 "300 psi1 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P955 Union 1/8 Inch Npt formbart järn
281SEK /enhet