Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5PAR3 Cross 3/8 Inch Npt formbart järn | AE4ZWW

APPROVED VENDOR 5PAR3 Cross 3/8 Inch Npt formbart järn

Finns i lager
Artikel: AE4ZWW Modell: 5PAR3
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Mättat ångtryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄNT LEVERANTÖR 4TJH8 Cross 1 / 4innpt Galvaniserat smidbart järn | AD9LQV 4TJH8Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-305SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4TJH9 Cross 3/8 tum Npt galvaniserat smidbart järn | AD9LQW 4TJH9Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "-93SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ2 Cross 3/4 tum Npt Galvaniserat smidbart järn | AD9LQY 4TJJ2Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ3 Cross 1 tum Npt Galvaniserat smidbart järn | AD9LQZ 4TJJ3Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-952SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ4 Cross 1 1/4 tum Npt Galvaniserat smidbart järn | AD9LRA 4TJJ4Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "-1 233 kr
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ5 Kors 1 1/2 tum Npt Galvaniserat smidbart järn | AD9LRB 4TJJ5Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.5 "-1 383 kr
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ6 Kors 2 tum Npt galvaniserat smidbart järn | AD9LRC 4TJJ6Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-2 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAR3 Cross 3/8 Inch Npt formbart järn
47SEK /enhet