Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5RME8 Yttemperatursond K Typ -22 Till 221f | AE6FQR

APPROVED VENDOR 5RME8 Yttemperatursond K Typ -22 Till 221f

Finns i lager
Artikel: AE6FQR Modell: 5RME8
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYttemperaturprobe
SondkontaktMini
Probe längd19.5 "
SondmaterialHytrel 4774
Temp. Räckvidd-22 grader till 221 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft och yta
Ledningslängd3 '4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSond Dia.Probe längdSondmaterialTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4JPL9 Temperatursond Yttyp K 32 Till 500 F | AD8EZX 4JPL91 / 2 "5 29 / 32 "ABS-plast och förkromad mässing32 grader till 500 graderLuft eller yta3 '3 "849SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4JPN8 Temperatursond Industriell typ K -122 Till 932f | AD8FAF 4JPN87 / 64 "9"Rostfritt stål-58 grader till 932 graderIndustriell yta38.5 "3 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5RME8 Yttemperatursond K Typ -22 Till 221f
195SEK /enhet