Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5XA35 Threaded Insert M10X1.25Mm, 5PK | AE7DQP

APPROVED VENDOR 5XA35 gängad insats M10X1.25Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7DQP Modell: 5XA35
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
668SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek12.80mm
Extern trådstorlekM14 x 1.50
InstallationVerktyg 5XA43
Intern trådklass6H
Intern gängstorlekM10 x 1.25
Längd14 "
MaterialSvart fosfatstål
Min. Full tråddjup15.5mm
Tryck på StorlekarM14 x 1.5mm
Gängtypmetrisk
Typ4 Låstangenter
VäggtypTunn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (6G)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA35 gängad insats M10X1.25Mm, 5PK
668SEK /packa