GODKÄND SÄLJARE 5ZYX4 Profoscope Rebar Locator | AE7QNJ

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoskop armeringsjärnslokalisering

Artikel: AE7QNJ Modell: 5ZYX4

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProfoskop armeringsjärnslokalisering
Noggrannhet+/- 1/8 "
Överensstämmer medBS1881 del 204, DIN1045, SN 505 262, DGZfP B2
VisaDigital
Mätområde1/4 "till 6-1 / 2" beroende på stapelstorlek
Powered ByBatteri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8423810030
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Armeringsjärnstorlek (5 till 55 mm)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoskop armeringsjärnslokalisering